WESCO Érték dob emelők és adagolók


A Wesco dobemelők és -adagolók könnyedén felemelhetik a dobokat és megdöntve öntik ki a tartalmat. Ezek az egységek növelik a hatékonyságot és a biztonságot, és a vegyiparban, a szállítmányozásban és a feldolgozóiparban használatosak. Ideálisak felső emelőláncokhoz vagy emelőkhöz.

Szűrő
Dob kapacitás: 55 gal. , Dob típusa: Acél , Terhelhetőség: 700 font
StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
278750
36 "29 "8.5 "€445.84
B
278751
39 "8"28.5 "€1,104.35

Érték dob emelők és adagolók

A Wesco dobemelői és -adagolói könnyedén megemelik a dobokat, és a tartalmat megdöntésével önthetik el. Ideálisak emelő láncokhoz vagy emelőkhöz. Ezek az acéldob emelők legfeljebb 700 font súlyú dobokat képesek felemelni, és rögzítő mechanizmussal rendelkeznek a dobok függőleges vagy vízszintes helyzetben történő rögzítésére. Egyes modellek láncos emelővel / hajtóművel vannak ellátva a dobok forgatásához. Válasszon ezen dob emelők és adagolók széles választékából, 36 és 39 hüvelyk hosszúságban Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Reteszelő mechanizmussal rendelkeznek a dobok függőleges vagy vízszintes rögzítéséhez.
  • Egyes modellek láncos emelővel / hajtóművel vannak felszerelve a dobok forgatásához.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen magasságban kaphatók ezek az adagolók?

Ezek a dobemelők és adagolók 36 és 39 hüvelykes magasságban kaphatók Raptor Supplies.

Mekkora ezeknek a dobemelőknek a dobkezelési kapacitása?

Ezek az acéldobos emelők akár 700 font súlyú dobokat is képesek emelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?