Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S4002-250 tűs mérőkészlet, plusz, 0.061-0.250 hüvelyk tartomány, 190 mérőeszköz | AD6XFE 4CEU4 / 67482

STARRETT S4002-250 tűs mérőkészlet, plusz, 0.061-0.250 hüvelyk hatótáv, 190 mérő

Raktáron
Tétel: AD6XFE Modell: S4002-250Kereszthivatkozás: 4CEU4 / 67482
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
€504.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage Plus készlet
Lépések (In.)0.001
Hossz2"
AnyagAcél
Mérési tartomány0.061–0.250 ”
AlakRound
Tolerancia0.0002

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9017308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Starrett S4002-250 egy tűs mérőkészlet, amely 190 darab, 0.061-0.250 hüvelyk méretű precíziós acél mérőeszközből áll.
    • Ezenkívül színkóddal ellátott, teljesen állítható Go / No-Go gage fogantyúval van ellátva, amely a központ nélküli csapokat rögzíti.
    • Ennek a Starrett-készletnek a csapszegei edzettek és köszörültek, hogy a legkisebb furatok mérésekor 0.0002 hüvelykig tűrést biztosítsanak.

Termékváltozatok

TermékekModellMérési tartományToleranciaÁr
STARRETT S4000-060 tűs mérőkészlet, plusz, 0.011-0.060 hüvelyk tartomány, 50 mérőeszköz | AD6XFC 4CEU2 / 67480 S4000-0600.011–0.060 ”0.0002 "€224.84
STARRETT S4004-500 tűs mérőkészlet, plusz, 0.251-0.500 hüvelyk tartomány, 250 mérőeszköz | AD6XFG 4CEU6 / 67484 S4004-5000.251–0.500 ”0.0002€747.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S4002-250 tűs mérőkészlet, plusz, 0.061-0.250 hüvelyk hatótáv, 190 mérő
€504.96 /Mértékegység