FABORY L04114.140.0045 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 125PK | CG7UJH 42GC19

FABORY L04114.140.0045 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 125PK

Raktáron
Tétel: CG7UJH Modell: L04114.140.0045Kereszthivatkozás: 42GC19

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza45
befejezSárga Passzív
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége21 mm
Hossz45mm
Min. Menethossz45 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9289
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04114.140.0045 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 125PK
€284.08 /csomag