DAYTON Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 150 PSI


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés , Teljes hossz: 1.5 " , Csőméret: 1 / 4 " , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságSzelep konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
A
3A424
6.8 scfm0.090.09-1.1 gpm1 / 16 "4"Normálisan nyitva€201.47
B
2A195
Akár 28 scfm0.343.4-4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Általában zárt€104.40

Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 150 PSI

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban, hegesztőberendezésekben és más korrozív környezetekben. Ezek a szelepek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, Buna N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak. Képesek ellenállni akár 2°F folyadékhőmérsékletnek is. Ezek az alaphelyzetben nyitott/zárt szelepek közvetlen működésűek a szelepek nyitására és zárására. Válasszon a mágnesszelepek széles skálájából, hogy illeszkedjen az 180/1 és 8/1 hüvelykes csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?