A Starrett S154LZ állítható párhuzamos készlet a munkadarabok szintezésére szolgál elrendezési, mérési és ellenőrzési alkalmazásoknál a szerszámgép beállítása során. Állítható kétrészes felépítése lehetővé teszi a pontos mikrométeres mérethez való igazítást, így mérőeszközként is használható a rések és nyílások méretének ellenőrzésére. Gépi satukban rögzíthető a marási, megmunkálási, fúrási és köszörülési alkalmazások során végzett szintezési műveletekhez.
Jellemzők:
- A Starrett S154LZ egy 6 állítható párhuzam A, B, C, D, E és F méretben.
- Ennek a párhuzamos készletnek a párhuzamossága +/- 0.001 hüvelyk, ami biztosítja a pontos igazítást és a pontosság megőrzését.
- Állítható funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a szilárd típusú párhuzamosok helyett a használatát.
- Ennek az állítható párhuzamos készletnek a vastagsága 9/32 hüvelyk (7 mm).
- Műanyag tasakot kínál, amely kényelmes tárolási megoldást kínál, és rendezetten, védetten és könnyen hozzáférhetően tartja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan állítják be a Starrett S154LZ állítható párhuzamokat a kívánt méretre?
V. A párhuzamok két oldalát egymáshoz csúsztatjuk, és egy vagy több rögzítőcsavar segítségével a kívánt méretre állítjuk. A kisebb méretű párhuzamosok (A, B és C) egy csavarral, míg a nagyobb méretű párhuzamosok (D, E és F) két rögzítő csavarral vannak rögzítve.
K. Ez a Starrett S154LZ állítható párhuzamos készlet hordozható?
V. A Starrett S154LZ állítható párhuzamos készlet műanyag tasakban érkezik az egyszerű tárolás és szállítás érdekében.
K. Mi ennek a Starrett S154LZ állítható párhuzamos készletnek a mérési tartománya?
V. A Starrett S154LZ állítható párhuzamok 1-3/4, 2-1/8, 2-11/16 és 3-9/16 hüvelyk (45, 55, 70 és 90 mm) hosszúságban kaphatók. Mérési tartományuk 3 és 8 mm között van.
K. Van-e speciális gondozási utasítás a párhuzamos készlet karbantartására?
V. A hosszú élettartam érdekében a párhuzamos készletet tartsa tisztán és szennyeződésektől mentesen. Használaton kívül tárolja a mellékelt műanyag tasakban.
K. Mi a különbség a kisebb és nagyobb méretű zárszerkezetek között?
A. A kisebb méretek (A, B, C) egy csavarral vannak rögzítve, míg a nagyobb méretek (D, E, F) két rögzítőcsavarral rendelkeznek a nagyobb stabilitás érdekében.
K. Mi a jelentősége a 0.001 hüvelykes párhuzamossági szabványnak?
V. A 0.001 hüvelykes párhuzamossági szabvány biztosítja, hogy az egyes készletek két párhuzamos rúdja pontos és egyenletes távolságot tartson, lehetővé téve a precíz igazítást.