Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S154SZ állítható párhuzamos készlet, 3/8 - 1-5/16 hüvelykes tartomány, 4 darab | AD6XEJ 4CEP5 / 50584

STARRETT S154SZ állítható párhuzamos készlet, 3/8-1-5/16 hüvelykes tartomány, 4 darab

Raktáron
Tétel: AD6XEJ Modell: S154SZKereszthivatkozás: 4CEP5 / 50584

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€419.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziósan állítható párhuzamos
Hossz1 3/4 "- 3 9/16"
Mérési tartomány3/8 to 1-5/16"
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett S154SZ négy állítható párhuzam (A, B, C és D méret) 3/8 és 21/16 hüvelyk (9.5–33.3 mm) közötti mérési tartományokkal.
    • Ezek a 9/32 hüvelykes (7 mm) vastag Starrett-párhuzamok simán csúsznak a munkadarabokon, és könnyen állíthatók. Széles körben használják elrendezési, mérő- és ellenőrzési munkákban, valamint mérőeszközként a rések és nyílások méretének ellenőrzésére.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMérési tartományDarabszámVálasztékMéretSzélességÁr
STARRETT S154LZ állítható párhuzamos készlet, 9.5-57.1 mm tartomány, 7 mm vastag | AC4HCX 2ZUY1 / 50586 S154LZ1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"3/8 to 2-1/4"63/8 "- 1 5/16"1 5/16" - 3/8"9 / 32 "€709.76
STARRETT 154E precíziós párhuzamos, 1-5/16-1-3/4 hüvelykes tartomány | AD6XEG 4CEP3 / 50582 154E4 3 / 16 "1-5/16 to 1-3/4"11 5/16 "- 1 3/4"1 3/4 "- 1 5/16"5 / 16 "€124.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S154SZ állítható párhuzamos készlet, 3/8-1-5/16 hüvelykes tartomány, 4 darab
€419.79 /Mértékegység