Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S117PC Központi Lyukasztókészlet, 5 db | AC4HJP 2ZVF5 / 50488

STARRETT S117PC Center Lyukasztókészlet, 5 db

Raktáron
Tétel: AC4HJP Típus: S117PCKereszthivatkozás: 2ZVF5 / 50488

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€96.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső lyukasztó készlet
ÁllíthatóNem
Átmérő3 / 8 "
befejezrecézett
Hossz3 "hogy 5"
AnyagAcél
Darabszám5
pont.06 - .25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Középső lyukasztó szerszámkészlet a sérült szegecsek és csavarok eltávolításához, valamint a munkadarabok jelöléséhez a fémmegmunkálás, valamint a karbantartási és javítási műveletek során
    • Edzett és edzett acélszerkezet az ütésállóságért, a recézett markolat pedig maximális kényelmet biztosít a hosszan tartó használathoz
    • Cserélhető pont (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámÁr
STARRETT S264WB középső lyukasztó készlet 7 db | AC4HKX 2ZVJ8 / 51285 S264WBSzerszám acél7€229.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S117PC Center Lyukasztókészlet, 5 db
€96.21 /Mértékegység