Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 66MA vastagságmérő, 20 egyenes levél | AE6MVY 5UAC5 / 55974

STARRETT 66MA vastagságmérő, 20 egyenes levél

Raktáron
Tétel: AE6MVY Modell: 66MAKereszthivatkozás: 5UAC5 / 55974

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€174.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastagságmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
ÉpítésEdzett acél
LevelekEgyenes
Reteszelő eszközIgen
Levelek száma20
Választék0.05 és 1mm között
A levelek mérete12.7 x 77mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Metrikus vastagságmérő, amely alkalmas a csapágyhézagok ellenőrzésére és az elosztópontok, gyújtógyertyák és szelepemelők beállítására a légi közlekedésben vagy az autóipari berendezések karbantartásában
    • Az edzett acélból készült egyenes lapok nagy ütési szilárdságot és ellenállást biztosítanak a véletlen ütésekkel vagy leejtéssel szemben
    • A reteszelő eszköz biztosítja a levelek rögzítését a helyükön, és megkönnyíti a könnyű összeszerelést és szétszerelést a gyors levéleltávolítás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 66 Thickness Gage 26 Straight Leaves | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015–0.025 ”€172.24
STARRETT 66T vastagságmérő 26 kúpos levelek | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015–0.025 ”€194.28
STARRETT 467 vastagságmérő 13 egyenes levelű | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015–0.2 ”€265.27
STARRETT 173MAT vastagságmérő kúpos 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 és 0.5mm között€164.25
STARRETT 667-1/2 vastagságmérő, edzett acél, 1/2 x 12 hüvelykes levélméret | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "€39.52
STARRETT 667-1 vastagságmérő 0.001 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€13.55
STARRETT 667-2 Vastagságméret 0.002 hüvelyk 1/2 x 12 hüvelyk | AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "€8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 66MA vastagságmérő, 20 egyenes levél
€174.58 /Mértékegység