Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25-2081J számlapjelző, 50 mm-es hatótáv | AE6MYJ 5UAJ3 / 56225

STARRETT 25-2081J számlapjelző, 50 mm-es hatótáv

Raktáron
Tétel: AE6MYJ Modell: 25-2081JKereszthivatkozás: 5UAJ3 / 56225
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
€851.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusLug On Center
Csapágy típusdrágaköves
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Kapcsolattartó pont stílusaLabda
Dial ColorSárga
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret2.25 "
osztások0.01mm
Választék0 és 50mm között
Tartomány forradalmonként1mm
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 25-2081J tárcsajelző nagy hatótávolsággal rendelkezik, és edzett, ütésmentes acél fogaskerékkel rendelkezik a pontos mérések érdekében, a középen elhelyezett hátlapon a könnyű felszerelés érdekében, és a folyamatos olvasmányú kettős tárcsával, közvetlenül olvasható számláló kezekkel az egyszerű olvashatóság érdekében.
    • Ennek a Starrett tárcsajelzőnek a mérési tartománya 50 mm, és 0 és 100 közötti tárcsa leolvasással rendelkezik. Szárfedéllel szállítjuk, és megfelel az AGD (2. csoport) méretekre és működésre vonatkozó szabványainak, így alkalmassá teszi a megmunkált alkatrészek minőség-ellenőrzésére.

Termékváltozatok

TermékekModellElőlapDial MéretosztásokVálasztékÁr
STARRETT 25-211J számlapjelző, folyamatos tárcsázás, 0.025 hüvelykes tartomány, 0-10 tárcsa olvasása | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JÁllítható2.25 "0.0001 "0–0.025 ”€586.72
STARRETT 25-341/5J számlapjelző, kiegyensúlyozott tárcsa, 0.5 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JÁllítható2.25 "0.001 "0–0.5 ”€420.09
STARRETT 25-481J számlapjelző, 10 mm-es tartomány, 0-100 számlap olvasása | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JZár2 1 / 4 "0.01mm0 és 10mm között€527.71
STARRETT 25-881J számlapjelző, 25 mm-es tartomány, 0-100 számlap olvasása | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JÁllítható2.25 "0.01mm0 és 25mm között€549.65
STARRETT 25-141J számlapjelző, 0.250 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0–0.25 ”€415.96
STARRETT 25-3041J számlapjelző, 3 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0–3 ”€1,047.18
STARRETT 25-4041J számlapjelző, 4 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0–4 ”€1,246.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25-2081J számlapjelző, 50 mm-es hatótáv
€851.85 /Mértékegység