Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25-3041J számlapjelző, 3 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XEQ 4CER2 / 53310

STARRETT 25-3041J számlapjelző, 3 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása

Raktáron
Tétel: AD6XEQ Modell: 25-3041JKereszthivatkozás: 4CER2 / 53310
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
€1,047.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusLug On Center
Csapágy típusdrágaköves
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Kapcsolattartó pont stílusaLabda
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-50-0
Dial Méret2.25 "
osztások0.001 "
Választék0–3 ”
Tartomány forradalmonként0.100 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keretzár (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellElőlapDial MéretosztásokVálasztékÁr
STARRETT 25-211J számlapjelző, folyamatos tárcsázás, 0.025 hüvelykes tartomány, 0-10 tárcsa olvasása | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JÁllítható2.25 "0.0001 "0–0.025 ”€586.72
STARRETT 25-341/5J számlapjelző, kiegyensúlyozott tárcsa, 0.5 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JÁllítható2.25 "0.001 "0–0.5 ”€420.09
STARRETT 25-481J számlapjelző, 10 mm-es tartomány, 0-100 számlap olvasása | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JZár2 1 / 4 "0.01mm0 és 10mm között€527.71
STARRETT 25-881J számlapjelző, 25 mm-es tartomány, 0-100 számlap olvasása | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JÁllítható2.25 "0.01mm0 és 25mm között€549.65
STARRETT 25-141J számlapjelző, 0.250 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0–0.25 ”€415.96
STARRETT 25-4041J számlapjelző, 4 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0–4 ”€1,246.45
STARRETT 25-511J számlapjelző, 0.2 hüvelykes tartomány, 0-5-0 számlapolvasás | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0–0.2 ”€846.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25-3041J számlapjelző, 3 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása
€1,047.18 /Mértékegység