Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25-481J számlapjelző, 10 mm-es tartomány, 0-100 számlap olvasása | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297

STARRETT 25-481J számlapjelző, 10 mm-es tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása

Raktáron
Tétel: AC4GYW Modell: 25-481JKereszthivatkozás: 2ZUJ1 / 53297
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
€527.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
Pontosság± 0.01 mm
AGD sz.AGD 2
Vissza típusLug-On-Center
Csapágy típusdrágaköves
Csapágyakdrágaköves
ElőlapZár
Kalibrációs tanúsítványNem
színekfehér
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Kapcsolattartó pont stílusaSugár
DesignAGD 2
Dial ColorSárga
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret2 1 / 4 "
Dimenzió típusaMetric
befejezSzatén króm
osztások0.01mm
Mutató1
Mérési tartomány0mm a 10mm
Nem mágneses oldalNem
Művelet típusabúvárdugattyú
Választék0 és 10mm között
Tartomány forradalmonként1mm
OlvasásFolyamatos
EllenállásÜtésálló
Szár Dia.3 / 8 "
Szár Dia. és a menetméret# 4 48-

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett 25-481J mérőórát precíziós mérési feladatokhoz használják megmunkálási, gyártási és minőségellenőrzési alkalmazásokban. Biztosítja a kis lineáris távolságok és eltérések pontos leolvasását a szűk tűréshatárok fenntartása és az alkatrészek pontosságának biztosítása érdekében. Ez a folyamatos leolvasású tárcsajelző egy hátsó füllel van felszerelve és pozícionálva. Folyamatos leolvasási tárcsával rendelkezik, ahol a beosztások a referenciaponttól egy irányban nőnek vagy csökkennek. Ez a számlapjelző ideális nagyobb mérési tartományokhoz, ahol a minimális leolvasás szolgál referenciapontként. Ez a mutató 0 és 10 mm között mérhető, így biztosítva a pontos eredményeket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a tárcsajelző kiválasztásakor?

A.

  • Párosítsa a tartományt a feladathoz.
  • Válasszon finom beosztásokat a pontosság érdekében.
  • Válassza a nagy pontosságú fokozatot.
  • Válassza ki a megfelelő hegyformát.
  • Döntse el, hogy hordozható vagy rögzített.
  • Gondoskodjon tiszta, könnyen olvasható tárcsáról.
  • Válasszon masszív konstrukciót a hosszú élettartam érdekében.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást a tartozékokkal.
  • Egyensúlyozza a funkciókat a költségekkel.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a Starrett 25-481J számlapjelzőt?

A.

  • Kapcsolja ki a tápfeszültséget, ha van.
  • Távolítsa el az esetleges hosszabbítókat.
  • A tisztításhoz használjon puha, szöszmentes kendőt.
  • Nedvesítse meg a ruhát enyhe oldattal.
  • Finoman törölje le a hegyet és az érintkezési pontokat.
  • Ügyeljen arra, hogy ne maradjon nedvesség.
  • Szükség esetén vigyen fel könnyű olajat a mozgó alkatrészekre.
  • Ha eltávolították, csatolja a bővítményeket.
  • Tárolja tiszta, száraz környezetben.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást és sérüléseket.

Termékváltozatok

TermékekModellElőlapDial MéretosztásokVálasztékÁr
STARRETT 25-211J számlapjelző, folyamatos tárcsázás, 0.025 hüvelykes tartomány, 0-10 tárcsa olvasása | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JÁllítható2.25 "0.0001 "0–0.025 ”€586.72
STARRETT 25-341/5J számlapjelző, kiegyensúlyozott tárcsa, 0.5 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JÁllítható2.25 "0.001 "0–0.5 ”€420.09
STARRETT 25-881J számlapjelző, 25 mm-es tartomány, 0-100 számlap olvasása | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JÁllítható2.25 "0.01mm0 és 25mm között€549.65
STARRETT 25-141J számlapjelző, 0.250 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0–0.25 ”€415.96
STARRETT 25-3041J számlapjelző, 3 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0–3 ”€1,047.18
STARRETT 25-4041J számlapjelző, 4 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0–4 ”€1,246.45
STARRETT 25-511J számlapjelző, 0.2 hüvelykes tartomány, 0-5-0 számlapolvasás | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0–0.2 ”€846.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25-481J számlapjelző, 10 mm-es tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása
€527.71 /Mértékegység