Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25-881J számlapjelző, 25 mm-es tartomány, 0-100 számlap olvasása | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307

STARRETT 25-881J számlapjelző, 25 mm-es tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása

Raktáron
Tétel: AC4GYX Modell: 25-881JKereszthivatkozás: 2ZUJ2 / 53307
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
€549.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusJúlius
Csapágy típusdrágaköves
Csapágyakdrágaköves
ElőlapÁllítható
Kalibrációs tanúsítványNem
színekfehér
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Kapcsolattartó pont stílusaLabda
DesignAGD 2
Dial ColorSárga
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret2.25 "
befejezSzatén króm
osztások0.01mm
Választék0 és 25mm között
Tartomány forradalmonként1mm
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 25-881J antimágneses mérőóra, amely ütésmentes, edzett rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, univerzálisan illeszkedő kialakítással és karcálló, nem tükröző tárcsával.
    • Ez a Starrett tárcsajelző pontos és megbízható leolvasási skálával rendelkezik (0 és 100 között), az osztások 0.01 mm-enként 25 mm teljes tartományt biztosítanak, így különböző tesztelési és mérési alkalmazásokhoz alkalmas.

Termékváltozatok

TermékekModellElőlapDial MéretosztásokVálasztékÁr
STARRETT 25-211J számlapjelző, folyamatos tárcsázás, 0.025 hüvelykes tartomány, 0-10 tárcsa olvasása | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JÁllítható2.25 "0.0001 "0–0.025 ”€586.72
STARRETT 25-341/5J számlapjelző, kiegyensúlyozott tárcsa, 0.5 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JÁllítható2.25 "0.001 "0–0.5 ”€420.09
STARRETT 25-481J számlapjelző, 10 mm-es tartomány, 0-100 számlap olvasása | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JZár2 1 / 4 "0.01mm0 és 10mm között€527.71
STARRETT 25-141J számlapjelző, 0.250 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0–0.25 ”€415.96
STARRETT 25-3041J számlapjelző, 3 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0–3 ”€1,047.18
STARRETT 25-4041J számlapjelző, 4 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0–4 ”€1,246.45
STARRETT 25-511J számlapjelző, 0.2 hüvelykes tartomány, 0-5-0 számlapolvasás | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0–0.2 ”€846.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25-881J számlapjelző, 25 mm-es tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása
€549.65 /Mértékegység