Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY STHT20140 fémfűrész 15-3/8 hüvelykes Bi Anyaga | AF7ZFD 23TL79

STANLEY STHT20140 fémfűrész 15-3/8 hüvelykes Bi Anyaga

Raktáron
Cikkszám: AF7ZFD Modell: STHT20140Kereszthivatkozás: 23TL79
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
€40.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémfűrész
Penge hossza12 "
Penge anyagMagas széntartalmú acél
A penge szélessége1 / 2 "
Keret anyagFém
FunkcióA vágáshoz
Fogantyú kialakításaErgonomikus kétanyag
FogantyúKétanyag
Hossz15.375 "
Darabszám1
Fogak hüvelykenként24
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Torok mélysége4.75 "
típusMagasfeszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8202100000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Teljesen állítható feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióTételHosszAnyagFogak hüvelykenkéntTorok mélységeÁr
STANLEY 15-113 Hacksaw High Tension Pro 12 In | AD2KMU 3Q044 15-11312 hüvelykes pengével rendelkezik, akár 32000 PSIFémfűrész---3.875 "€84.28
STANLEY 15-630 fűrészlap 12 hüvelyk 32 Tpi kétfém | AE6DUG 5R854 15-630-Hacksaw penge12 "Kétfém32-€4.73
STANLEY 15-631 Fűrészlap 12 hüvelyk 24 Tpi Bi-metal | AE6DUH 5R856 15-631-Hacksaw penge12 "Kétfém24-€5.13
STANLEY 15-632 fémfűrészlap 12 hüvelyk 18tpi kétfém | AE6DUJ 5R858 15-632-Hacksaw penge12 "Kétfém18-€4.97
STANLEY 15-922A fémfűrészlapok 12 hüvelyk 32 Tpi - 2 csomag | AE6DUK 5R893 15-922A-Hacksaw penge12 "Szénacél32-€3.59
STANLEY 15-928A fémfűrészlapok 12 hüvelyk 18 Tpi - 2 csomag | AE6DUL 5R899 15-928A-Hacksaw penge12 "Szénacél18-€3.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY STHT20140 fémfűrész 15-3/8 hüvelykes Bi Anyaga
€40.86 /Mértékegység