Válassz egy language

Deutsch

English

STANLEY

Stanley Black & Decker, Inc. kézi, elektromos és mérőeszközök teljes sorozatát gyártja, clamps, szerszámosládák és szervezők. Székhelye New Britainben, Connecticut államban, az Egyesült Államokban található. Klikk ide

Szűrő

Kéziszerszámok

hardver

minőségi

Power Tools

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kötőelemek

Anyagmozgatás

pneumatics

Szaniterek

biztonság

Adhesives Tömítőanyagok és szalag

Kéziszerszámok Szűrő

Mérő és elrendező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • I doboz - gerenda és torpedó szintek

    9, 12, 24 és 48 hüvelykes hosszban kapható; felület függőleges vagy vízszintes beállításának mérésére tervezték. Torpedó szintek kompakt és ütésállósággalstant kialakítás a buborékos fiolák védelmére az abso általrbing sokk. Mágneses talpkapcsok bármilyen fémfelülethez

  • Fésűinanégyzet alakú készletek és komponensek

    Úgy tervezték, hogy egyenes és négyzet alakú projekteket készítsen, és ellenőrizze, hogy a szögek megfelelően vannak-e beállítva 45 vagy 90 fokbanrees szükség szerint. A könnyen leolvasható injekciós üveg beépített feliratozóval egyszerű felületjelölést és precision- A megmunkált felületek nagyobb pontosságot biztosítanak. 12 és 16 hüvelykes pengehosszban kapható

  • Távolságmérők

    Úgy tervezték, hogy lézer segítségével pontos méréseket végezzen egyik tárgy és a másik között. Könnyen leolvasható, háttérvilágítású LCD screen, amely egyértelműen megjeleníti a méréseket, és a lézertechnológia magas fokot kínálrees a pontosság. 40 és 65 láb közötti tartományban kapható

  • Mérőszalagok

    A Tru-Zero végkampó pontos méréseket tesz lehetővé építési, mérnöki, építészeti és egyéb ipari igényekhez. Krómozott, magasimpact ABS műanyag ház korrozív környezetben és elektromosan veszélyes területeken történő használatra

  • függőleges Bobs
  • Specialty szintek

    A könnyen kézben tartható és könnyen leolvasható kialakítással gyorsan megállapítható, hogy a felületek egyenesek és meredekek-e. Velejár speciális horgok a zsinór rögzítéséhez, amelyek lehetővé teszik a vízszintező szabad csúszását és egy lapos fenék a felület kiegyenlítéséhez. A kiválasztott modellek egyedi mágnesekkel vannak felszerelve, amelyek fémfelületekhez tapadnak

  • Squares Ferde és lépcsőmérők

    Úgy tervezték, hogy 90 fokos sarkokat, egyenes és egyenletes lépcsőket és pontos szögeket biztosítson az anyagokon a vágás előtt. Az extra vastag konstrukció nagy igénybevételt jelent a pontos négyzet fenntartása érdekében. A kiválasztott modellek sárga dombornyomott beosztással érhetők el, hogy a fényviszonyok között olvasható legyen

  • Stud keresők

    Ergonomikus kialakítású, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálja a fali csapokat. Alkalmas fa és fém kimutatására. Automatikus kalibrálási funkció, szekvenciális LED-ekkel és hangjelzéssel integrálva a csapok széleinek jelzésére. 1 x 9 V-os akkumulátorral működik

Kalapácsok és ütőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Pengék ártalmatlanítása

    A kések pengéihez és borotváihoz tervezett pengegyűjtő tartályok és rácsok. Felpattintható fedélzárak a nagyobb biztonság érdekében sharp-élű szerszámok. Magas impact szúrásálló műanyag szerkezet. A dróttartók segítenek a konténerek fali rögzítésében

  • Kábel- és huzalvágók

    Elektromos vezetékek és kábelek vágására tervezték (1/2 hüvelyk vastagságig); ívelt pofakialakítás jellemzi. ANSI-kompatibilis konstrukció, a pofák indukciósan edzettek, hogy megmaradjanak sharp. Két anyagból készült fogantyú a jobb fogás érdekében. Nyírási vágások készítésére szolgál huzalokban  

  • Átlós vágók

    Kézzel csiszolt vágóélek a lehető legjobb teljesítmény érdekében precision. Alkalmas minden típusú vágási feladathoz. Jöjjön egy slip-resistant, két anyagból készült fogantyú a kényelmes fogásért. A nagy tőkeáttételű forgószerkezet kevesebb energiát használ a vágáshoz

  • Fémvágó darabok Fémlemez szerszámok
  • Csipeszek és Nibblers
  • planes és Borotvaeszközök
  • Snips olló és olló

Szerszámtároló és szállítótartályokTeljes NeXtime falióra kínálat

WrenchesTeljes NeXtime falióra kínálat

12

Rólunk Stanley

A Stanley A szerszámkatalógus tartalmazza mérőszalagok, használati kés pengék, vésők, kalapácsok, csavarhúzó, kézi fűrészek, marók, punches, wrenches, racsnis, fogó és clamps. ThesA szerszámokat autóipari, fa-, fémmegmunkálási és forgácsoló alkalmazásokhoz használják. Stanley A kézi fűrészeket fa, műanyag, PVC és ABS csövek vágására használják. Iránytűs, simítós, síkvágásos, döfés, csapkodó, kulcslyuk és húzófűrész változatban kaphatók.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Stanley Az eszközök cikkszámai kereszthivatkozásokat mutatnak a különböző termékekre ABC Hammers, Klein, Westward & Proto Termékek. Tehát, ha keres egy Stanley amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.

Miért mi?

Az összes US MRO alkatrészt a világ több mint 60 országába szállítjuk vagy szerezzük be. Az MRO igényeit több mint 5000 melltartóval rendeztüknds katalógusunkban több mint 2000000 termék közül választhat.

Szállítás

Stanley Szerszámok, például kézi fűrészek, csavarhúzóhes, fogó stb., futár- és légi fuvarozásra alkalmas. Egyszerű csomagolást igényelnek, és futárszállítással és légi szállítmányozással szállítják őket.

Főbb kereskedelmi Names

Gyakran ismételt kérdések

E Stanley A szerszámok csavarhúzó készleteket kínálnak?

által biztosított 8 darabos CushionGrip csavarhúzó készlet Stanley Az eszközök kényelmesek és hosszú élettartamúak. Mágneses fekete-oxid hegyük pontos illeszkedést és fogást biztosít a rögzítőkön. A krómozott rudak ellenállnak a korróziónak, és sima kupolával rendelkeznek a gyors forgás érdekében.