EATON 80-as sorozatú fotoelektromos érzékelő időzítő modulok


Az Eaton 80-as sorozatú fotoelektromos érzékelő időzítő moduljai egy érzékelőből állnak, amely érzékeli egy tárgy jelenlétét vagy hiányát, és egy időzítőt, amely szabályozza a kimeneti jel időtartamát. Ipari automatizálási és vezérlőrendszerekben használják a gépek működésének vezérlésére egy termék vagy anyag megléte vagy hiánya alapján....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
8282A-6501
€2,499.23
ajánlatkérés
B
8280A-6501
€2,069.95
ajánlatkérés
A
8281A-6501
€2,368.26
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A modul érzékelő része egy fénykibocsátó diódából (LED) és egy fototranzisztorból áll.
  • A LED fénysugarat bocsát ki az érzékelni kívánt tárgyra.
  • A fototranzisztor ezután érzékeli a tárgyról visszavert vagy visszasugárzott fényt.
  • Az érzékelő konfigurációjától függően a fototranzisztor által kapott fény mennyiségének változásának mérésével képes észlelni egy tárgy jelenlétét.
  • Az időzítő szabályozza a kimeneti jel időtartamát.
  • Amikor az érzékelő tárgyat észlel, az időzítő elkezd számolni.
  • Amikor a beállított idő lejár, a kimeneti jel generálódik.
  • A kimenő jel időtartamát az időzítő különböző értékekre állításával lehet beállítani.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a szerepe az érzékenységnek a tárgyak észlelésében?

Az érzékenység szabályozza, hogy az érzékelőnek mennyi fényre van szüksége egy tárgy észleléséhez. Az érzékenység beállításával az érzékelő könnyen észleli vagy figyelmen kívül hagyja a nem releváns tárgyakat.

Hogyan lehet beállítani a fotoelektromos érzékelő időzítő moduljának érzékenységét?

Az érzékenység a készüléken található potenciométerrel vagy trimmerrel állítható.

Mi a különbség a diffúz fényvisszaverő és a visszaverő érzékelők között?

A fényvisszaverő érzékelők egy célpontot használnak a fény visszaverésére az érzékelőre, és érzékelik a sugár útját megszakító tárgyat. A diffúz fényvisszaverő érzékelők érzékelnek egy tárgyat, amikor a fénysugár visszaverődik az érzékelőre.

Mi a különbség a fotoelektromos érzékelő és a közelségérzékelő között?

A fotoelektromos érzékelők a tárgy felé irányított fénysugarat használnak, és a sugár megszakításának vagy visszaverődésének érzékelésével érzékelik annak jelenlétét. A közelségérzékelők úgy érzékelik egy tárgy jelenlétét, hogy érzékelik annak közelségét az érzékelőhöz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?