Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 AJTÓZSANÁR 32D STS Full Mort csuklópánt 4-1/2 hüvelykes, nem eltávolítható csap | AH8EMU 38NC93

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 AJTÓZSANÁR, 32D STS Teljes hornyos csuklópánt, 4-1/2 hüvelykes, nem eltávolítható csap

Raktáron
Tétel: AH8EMU Típus: FBB199NRP 4 5X4 AJTÓZSARNOK 32D STSKereszthivatkozás: 38NC93
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
€145.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt csukló
Csapágy típusLabda
CornersNégyzet
Ajtólap szélessége1 15 / 32 "
befejezSzatén rozsdamentes acél
Keretlevél szélessége1 15 / 32 "
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként4
Terhelhetőség150.0 font
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavarozható
Vezetékek száma0
IrányultságNem kézi
Pin Dia.1.5 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szükséges ajtóvastagság1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Ajtólap magassága: 4-1 / 2 "
    • Keretlevél magassága: 3-1 / 2 "
    • Ajtószárny vastagság: 0.180"
    • Keret levél vastagság: 0.180"

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAjtólap szélességebefejezPIN-kódMozgástartománySzükséges ajtóvastagságKeretlevél szélességeHolesÁr
STANLEY BB852 5X6 Börtön AJTÓPÁRNYA P STL Börtönpánt acél 5 hüvelyk Magasság x 6 hüvelyk Szélesség | AH8EMR 38NC91 BB852 5X6 Börtön AJTÓ CSUKLÓ P STLHegeszthető3"Prime CoatElmozdítható180 fok1.75 "3"Nélkül€608.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 AJTÓZSANÁR, 32D STS Teljes hornyos csuklópánt, 4-1/2 hüvelykes, nem eltávolítható csap
€145.60 /Mértékegység