Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY BB852 5X6 Börtön AJTÓPÁRNYA P STL Börtönpánt acél 5 hüvelyk Magasság x 6 hüvelyk Szélesség | AH8EMR 38NC91

STANLEY BB852 5X6 BÖNTETajtó csuklópánt P STL börtönpánt acél 5 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH8EMR Modell: BB852 5X6 BÖLTÖZTETŐ AJTÓPANL P STLKereszthivatkozás: 38NC91
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
€608.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt csukló
CornersNégyzet
Ajtólap szélessége3"
befejezPrime Coat
Keretlevél szélessége3"
hardverBeleértve
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Terhelhetőség500.0 font
AnyagAcél
FelszerelésHegeszthető
IrányultságNem kézi
Pin anyagAcél
PIN-kódElmozdítható
Mozgástartomány180 fok
Szükséges ajtóvastagság1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3265
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Ajtólap magassága: 5 "
    • Keretlevél magassága: 3-1 / 2 "
    • Ajtószárny vastagság: 0.375"
    • Keret levél vastagság: 0.375"

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAjtólap szélességebefejezPIN-kódMozgástartománySzükséges ajtóvastagságKeretlevél szélességeHolesÁr
STANLEY FBB199NRP 4 5X4 AJTÓZSANÁR 32D STS Full Mort csuklópánt 4-1/2 hüvelykes, nem eltávolítható csap | AH8EMU 38NC93 FBB199NRP 4 5X4 AJTÓPÁRNYA 32D STSCsavarozható1 15 / 32 "Szatén rozsdamentes acélNem eltávolítható270 fok1.375 "1 15 / 32 "A€145.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY BB852 5X6 BÖNTETajtó csuklópánt P STL börtönpánt acél 5 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség
€608.46 /Mértékegység