STANLEY VIDMAR SCU3014ALDB Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AD7TFY 4GE48

STANLEY VIDMAR SCU3014ALDB moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk magas 30 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD7TFY Modell: SCU3014ALDBKereszthivatkozás: 4GE48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,709.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színeksötétkék
Rekeszek fiókonként(7) 24, (8) 24
Fiók kapacitása400 font
Fiókmagasság2-1 / 4 ", 3"
befejezPorbevonatú
AnyagAcél
A rekeszek száma(7) 24 (2-1 / 4 "H), (8) 24 (3" H)
Fiókok száma15
Teljes mélység27.75 "
Teljes magasság59 "
Teljes szélesség30 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(7) 2-1 / 4 ", (8) 3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 319.05
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiókmélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmagasságA fiók szélességeÁr
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Fekete-27.75 "59 "60 "--€8,931.42
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Fekete-27.75 "59 "60 "--€10,182.20
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Fekete-27.75 "59 "45 "--€7,187.47
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Fekete-27.75 "59 "45 "--€8,647.39
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Helyhez kötött munkaközpont 37 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Fekete-27.75 "37 "60 "--€7,285.39
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Helyhez kötött munkaközpont 44 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Fekete-27.75 "44 "60 "--€8,668.82
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Fekete-27.75 "59 "30 "--€6,709.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY VIDMAR SCU3014ALDB moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk magas 30 hüvelyk szélesség
€6,709.85 /Mértékegység