STANLEY VIDMAR RP1150AL mobil munkaasztal szekrény 21-3/8 hüvelyk hosszúság | AD8GDL 4KC71

STANLEY VIDMAR RP1150AL mobil munkaasztal szekrény 21-3/8 hüvelyk hosszúságban

Raktáron
Tétel: AD8GDL Típus: RP1150ALKereszthivatkozás: 4KC71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,519.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkapad szekrény
Caster Dia.5"
Görgős anyagKemény gumi
Görgős típus(2) Forgatható retesz, (2) Merev
színekÉlénk kék
Fiókmélység18.5 "
Fiókmagasság2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"
Fiókterhelés besorolása400 font
A fiók szélessége25.125 "
HandleIgen
Terhelhetőség400 font
AnyagAcél
Fiókok száma5
Teljes magasság33 "
Teljes hossz21.375 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.98
Hajó magassága (cm)118.87
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)61.47
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókmélységFiókmagasságFiókok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
STANLEY VIDMAR RP1152AL mobil munkaasztal szekrény 27-3/4 hüvelykes hosszúság | AD8GDU 4KC81 RP1152AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 7"633 "27.75 "€3,857.33
STANLEY VIDMAR RP1151AL mobil munkaasztal szekrény 30 hüvelyk szélesség | AD8GDW 4KC83 RP1151AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "€3,600.14
STANLEY VIDMAR RP1421AL mobil munkaasztal szekrény 27-3/4 hüvelykes hosszúság | AD9NJF 4TT08 RP1421AL27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "€3,222.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY VIDMAR RP1150AL mobil munkaasztal szekrény 21-3/8 hüvelyk hosszúságban
€3,519.20 /Mértékegység