STANLEY VIDMAR RP1152AL mobil munkaasztal szekrény 27-3/4 hüvelykes hosszúság | AD8GDU 4KC81

STANLEY VIDMAR RP1152AL mobil munkaasztal szekrény 27-3/4 hüvelyk hosszúságban

Raktáron
Tétel: AD8GDU Típus: RP1152ALKereszthivatkozás: 4KC81

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,857.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkapad szekrény
Caster Dia.5"
Görgős anyagKemény gumi
Görgős típus(2) Forgatható retesz, (2) Merev
színekÉlénk kék
Fiókmélység25.125 "
Fiókmagasság2-1/4, 3, 3-7/8, 7"
Fiókterhelés besorolása400 font
A fiók szélessége25.125 "
HandleIgen
Terhelhetőség400 font
AnyagAcél
Fiókok száma6
Teljes magasság33 "
Teljes hossz27.75 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180.45
Hajó magassága (cm)121.67
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód9403100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókmélységFiókmagasságFiókok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
STANLEY VIDMAR RP1150AL mobil munkaasztal szekrény 21-3/8 hüvelyk hosszúság | AD8GDL 4KC71 RP1150AL18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "€3,519.20
STANLEY VIDMAR RP1151AL mobil munkaasztal szekrény 30 hüvelyk szélesség | AD8GDW 4KC83 RP1151AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "€3,600.14
STANLEY VIDMAR RP1421AL mobil munkaasztal szekrény 27-3/4 hüvelykes hosszúság | AD9NJF 4TT08 RP1421AL27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "€3,222.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY VIDMAR RP1152AL mobil munkaasztal szekrény 27-3/4 hüvelyk hosszúságban
€3,857.33 /Mértékegység