Stafford Mfg 7S014014FK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 7/8 x 7/8 hüvelykes furat, SS | CJ6GMU

STAFFORD MFG 7S014014FK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 7/8 x 7/8 hüvelykes furat, SS

Tétel: CJ6GMU Modell: 7S014014FK
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret7 / 8 "
Fokozat303
Kulcsméret3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.625 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
Teljes hossz2.500 "
típusAlacsony profilú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretTérfogatméretA furat méreteNyomatékTeljes hossztípusB furatméretKulcshorony AÁr
Stafford Mfg 5S004004F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 x 1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6GFT 5S004004F4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 hüvelyk-font.1.250 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S006004F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 x 1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6GFU 5S006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú1 / 4 "--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S006006F merev tengely tengelykapcsoló, 2 részes osztott, bilincs típus, 3/8 x 3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6GFV 5S006006F6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú--€141.14
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S008006F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 x 3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6GFW 5S008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 hüvelyk-font.1.875 "Nagy szilárdságú3 / 8 "--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S008008F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6GFX 5S008008F8-32 x 1/21 / 2 "-75.00 hüvelyk-font.1.875 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S010008F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 x 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6GFY 5S010008F10-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 hüvelyk-font.2.250 "Nagy szilárdságú1 / 2 "-€174.93
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S010010F merev tengely tengelykapcsoló, 2 részes osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, SS | CJ6GFZ 5S010010F10-32 x 1/25 / 8 "-178.13 hüvelyk-font.2.250 "Nagy szilárdságú--€159.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 7S014014FK merev tengely tengelykapcsoló, kulcshorony, 2 részre osztott, bilincs típus, 7/8 x 7/8 hüvelykes furat, SS