Stafford Mfg 5L012012HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, acél | CJ6GKN

STAFFORD MFG 5L012012HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, acél

Cikkszám: CJ6GKN Típus: 5L012012HDF
€224.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret3 / 4 "
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret5 / 16-24 x 1
Nyomaték1687.50 hüvelyk-font.
Teljes hossz3.500 "
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatDia kívül.Csavar méretNyomatékTeljes hosszÁr
Stafford Mfg 5L014014HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 darabból osztott, bilincs típus, 7/8 x 7/8 hüvelykes furat, acél | CJ6GKP 5L014014HDF7 / 8 "12152.125 "5 / 16-24 x 11968.75 hüvelyk-font.3.750 "€209.27
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L100100HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, acél | CJ6GKQ 5L100100HDF1"12152.250 "5 / 16-24 x 12250.00 hüvelyk-font.4"€190.36
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L104104HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6GKR 5L104104HDF1-1 / 4 "12152.500 "5 / 16-24 x 12812.50 hüvelyk-font.4.500 "€258.45
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L108108HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 darabból osztott, bilincs típus, 1-1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6GKT 5L108108HDF1-1 / 2 "12152.750 "5 / 16-24 x 13375.00 hüvelyk-font.5"€293.12
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L200200HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 2 x 2 hüvelykes furat, acél | CJ6GKU 5L200200HDF2"12153.500 "3 / 8-24 x 110000.00 hüvelyk-font.6"€378.94
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L204204HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 2-1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6GKV 5L204204HDF2-1 / 4 "C10263.750 "3 / 8-24 x 111250.00 hüvelyk-font.6.500 "€505.76
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L208208HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 2-1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6GKW 5L208208HDF2-1 / 2 "C10264.250 "1/2-20 x 1-1/417500.00 hüvelyk-font.8"€820.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5L012012HDF merev tengely tengelykapcsoló, nagy teherbírású, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, acél
€224.55 /Mértékegység