Stafford Mfg 5BR010010F merev tengely tengelykapcsoló, 2 részes osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGW

STAFFORD MFG 5BR010010F Merev tengely tengelykapcsoló, 2 részre osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, sárgaréz

Cikkszám: CJ6GGW Típus: 5BR010010F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret5 / 8 "
FokozatC360
AnyagSárgaréz
Dia kívül.1.500 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret10-32 x 1/2
Nyomaték178.13 hüvelyk-font.
Teljes hossz2.250 "
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretNyomatékTeljes hosszÁr
Stafford Mfg 5BR008008F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGV 5BR008008F1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 hüvelyk-font.1.875 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5BR012012F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGX 5BR012012F3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/8465.00 hüvelyk-font.2.625 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5BR100100F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGY 5BR100100F1"2"1/4-28 x 5/8620.00 hüvelyk-font.3"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5BR104104F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGZ 5BR104104F1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 hüvelyk-font.3.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5BR108108F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GHA 5BR108108F1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 hüvelyk-font.3.750 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5BR010010F Merev tengely tengelykapcsoló, 2 részre osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, sárgaréz