Stafford Mfg 5BR012012F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGX

STAFFORD MFG 5BR012012F Merev tengely tengelykapcsoló, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, sárgaréz

Tétel: CJ6GGX Típus: 5BR012012F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret3 / 4 "
FokozatC360
AnyagSárgaréz
Dia kívül.1.750 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
Nyomaték465.00 hüvelyk-font.
Teljes hossz2.625 "
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretNyomatékTeljes hosszÁr
Stafford Mfg 5BR008008F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGV 5BR008008F1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 hüvelyk-font.1.875 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5BR010010F merev tengely tengelykapcsoló, 2 részes osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGW 5BR010010F5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/2178.13 hüvelyk-font.2.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5BR100100F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGY 5BR100100F1"2"1/4-28 x 5/8620.00 hüvelyk-font.3"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5BR104104F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GGZ 5BR104104F1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 hüvelyk-font.3.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5BR108108F merev tengely tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes furat, sárgaréz | CJ6GHA 5BR108108F1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 hüvelyk-font.3.750 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5BR012012F Merev tengely tengelykapcsoló, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, sárgaréz