Stafford Mfg 11L106F Threaded Shaft Collar, LH Thread, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-3/8-4 Inch Bore, Steel | CJ6FRB

STAFFORD MFG 11L106F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/8-4 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6FRB Modell: 11L106F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1 3/8 "-4
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.2.625 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret5 / 16-24 x 1
típusBal kéz ACME
Szélesség0.750 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 11L006F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8-12 hüvelykes furat, acél | CJ6FQR 11L006F3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 11L007F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/16-12 hüvelykes furat, acél | CJ6FQT 11L007F7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 11L008F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-10 hüvelykes furat, acél | CJ6FQU 11L008F1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 11L010F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8-8 hüvelykes furat, acél | CJ6FQV 11L010F5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 11L012F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4-6 hüvelykes furat, acél | CJ6FQW 11L012F3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 11L014F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/8-6 hüvelykes furat, acél | CJ6FQX 11L014F7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 11L100F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-5 hüvelykes furat, acél | CJ6FQY 11L100F1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 11L106F menetes tengelygallér, bal oldali menet, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/8-4 hüvelykes furat, acél