STAFFORD MFG Signature sorozat, két részre osztott bal kézi ACME menetes tengelygallér


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Bal kéz ACME
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélesség
A
11L108F
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "
ajánlatkérés
A
11L104F
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "
ajánlatkérés
A
11L102F
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "
ajánlatkérés
A
11L112F
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"
ajánlatkérés
A
11L106F
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "
ajánlatkérés
A
11L100F
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "
ajánlatkérés
A
11L008F
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "
ajánlatkérés
A
11L208F
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"
ajánlatkérés
A
11L204F
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"
ajánlatkérés
A
11L200F
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"
ajánlatkérés
A
11L012F
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "
ajánlatkérés
A
11L006F
3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
ajánlatkérés
A
11L010F
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "
ajánlatkérés
A
11L014F
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "
ajánlatkérés
A
11L007F
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
ajánlatkérés

Signature sorozat, két részre osztott bal kézi ACME menetes tengelygallér

A Stafford Manufacturing Signature Series bal oldali ACME nyakörvei olyan mechanikus alkatrészek, amelyek az alkatrészek rögzítésére és elhelyezésére szolgálnak egy menetes tengelyen, bal oldali ACME menetprofillal. Két különálló félből állnak, amelyek könnyen össze- és szétszerelhetők egy tengely körül. Mindegyik félnek van egy belső furata bal oldali ACME menettel, amely lehetővé teszi, hogy a tengelyen lévő megfelelő menettel összekapcsolódjon. Osztott kialakításuk lehetővé teszi a könnyű felszerelést és eltávolítást anélkül, hogy a tengelyt szét kellene szerelni. Ezek a kétrészes osztott gallérok ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint a löketkorlátozás, az ütközők, valamint a magasság és a rugófeszítés. Kiváló szorítóerővel rendelkeznek, precízen megmunkáltak és nem koptatóak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?