MAIN FILTER INC. SP2B sorozatú Spin On Filter


Szűrő
Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 22 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 12 UNF , Menet mérete: 1mm
StílusModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0410725
-3.78 "-8.307 "103.78 "--€110.51
ajánlatkérés
B
MF0410674
-3.75 "-7.13 "-3.75 "--€44.44
ajánlatkérés
C
MF0410734
257 négyzetméter Hüvelyk3.78 "304.68.307 "1253.78 "-145€76.88
ajánlatkérés
D
MF0410675
472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3047.13 "103.75 "18.8772€40.84
ajánlatkérés
E
MF0410676
472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3047.13 "253.75 "18.8772€40.84
ajánlatkérés
F
MF0058023
472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-€73.04
ajánlatkérés
G
MF0058017
472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-€78.08
ajánlatkérés
H
MF0058019
472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI8.75 "53.75 "46.21-€78.08
ajánlatkérés
I
MF0058021
472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-€73.04
ajánlatkérés
J
MF0575512
601 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304.68.75 "33.75 "24.0372€30.26
ajánlatkérés
K
MF0058013
601 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372€28.83
ajánlatkérés
L
MF0058015
601 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3048.75 "203.75 "24.0372€28.83
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?