Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RA18-6F villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTH 3KG13

STA-KON RA18-6F villakapocs piros 22-16 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UTH Típus: RA18-6FKereszthivatkozás: 3KG13
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
€162.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.83 "
Varrásátfedésben
Stud méret#6
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaÁr
STA-KON RA18-10F villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9URD 3KF98 RA18-10F0.86 "#10Standard €185.55
STA-KON RA18-10FL villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9URE 3KF99 RA18-10FL0.86 "#10Záró€154.34
STA-KON RA18-10FS villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9URV 3KG01 RA18-10FS0.93 "#10karimás€154.55
STA-KON RA18-14F villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTA 3KG06 RA18-14F0.95 "1 / 4 "Standard €162.87
STA-KON RA18-6FL villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTJ 3KG14 RA18-6FL0.86 "#6Záró€162.16
STA-KON RA18-6FS villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTK 3KG15 RA18-6FS0.75 "#6karimás€182.95
STA-KON RA18-8F villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTM 3KG17 RA18-8F0.86 "#8Standard €173.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RA18-6F villakapocs piros 22-16 Awg – 100 db-os csomag
€162.33 /Mértékegység