Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RA18-14F villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTA 3KG06

STA-KON RA18-14F villakapocs piros 22-16 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UTA Típus: RA18-14FKereszthivatkozás: 3KG06
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
€162.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.95 "
Varrásátfedésben
Stud méret1 / 4 "
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaÁr
STA-KON RA18-10F villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9URD 3KF98 RA18-10F0.86 "#10Standard €185.55
STA-KON RA18-10FL villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9URE 3KF99 RA18-10FL0.86 "#10Záró€154.34
STA-KON RA18-10FS villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9URV 3KG01 RA18-10FS0.93 "#10karimás€154.55
STA-KON RA18-6F villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTH 3KG13 RA18-6F0.83 "#6Standard €162.33
STA-KON RA18-6FL villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTJ 3KG14 RA18-6FL0.86 "#6Záró€162.16
STA-KON RA18-6FS villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTK 3KG15 RA18-6FS0.75 "#6karimás€182.95
STA-KON RA18-8F villakapocs piros 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTM 3KG17 RA18-8F0.86 "#8Standard €173.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RA18-14F villakapocs piros 22-16 Awg – 100 db-os csomag
€162.87 /Mértékegység