SSI 0300-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelykes | AB3FPX 1RXE5

SSI 0300-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3FPX Típus: 0300-125TFI-BKereszthivatkozás: 1RXE5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€558.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromszoros ellenőrző szelep
Kapcsolat típusa125 osztályú karima
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet212 fok F
Teljes magasság10.125 "
Tömítés anyagaBuna N.
Ülés anyagaBuna N.
Méret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8481302010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMéretÁr
SSI 0200-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelykes | AB3FPV 1RXE3 0200-125TFI-B9.625 "2"€394.67
SSI 0250-125TFI-B hármas visszacsapó szelep öntöttvas 2-1/2 | AB3FPW 1RXE4 0250-125TFI-B10 "2.5 "€445.23
SSI 0500-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelykes | AB3FPY 1RXE7 0500-125TFI-B16.38 "5"€1,590.51
SSI 0600-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelykes | AB3FPZ 1RXE8 0600-125TFI-B17.5 "6€2,039.87
SSI 0800-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelykes | AB3FQA 1RXE9 0800-125TFI-B18.5 "8€3,512.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0300-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelykes
€558.09 /Mértékegység