SSI 0500-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelykes | AB3FPY 1RXE7

SSI 0500-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3FPY Típus: 0500-125TFI-BKereszthivatkozás: 1RXE7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,470.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromszoros ellenőrző szelep
Kapcsolat típusa125 osztályú karima
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet212 fok F
Teljes magasság16.38 "
Tömítés anyagaBuna N.
Ülés anyagaBuna N.
Méret5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8481302010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMéretÁr
SSI 0200-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelykes | AB3FPV 1RXE3 0200-125TFI-B9.625 "2"€363.06
SSI 0250-125TFI-B hármas visszacsapó szelep öntöttvas 2-1/2 | AB3FPW 1RXE4 0250-125TFI-B10 "2.5 "€411.55
SSI 0300-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelykes | AB3FPX 1RXE5 0300-125TFI-B10.125 "3"€515.87
SSI 0600-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelykes | AB3FPZ 1RXE8 0600-125TFI-B17.5 "6€1,885.56
SSI 0800-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelykes | AB3FQA 1RXE9 0800-125TFI-B18.5 "8€3,247.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0500-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelykes
€1,470.19 /Mértékegység