SSI 0800-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelykes | AB3FQA 1RXE9

SSI 0800-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3FQA Típus: 0800-125TFI-BKereszthivatkozás: 1RXE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,512.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromszoros ellenőrző szelep
Kapcsolat típusa125 osztályú karima
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet212 fok F
Teljes magasság18.5 "
Tömítés anyagaBuna N.
Ülés anyagaBuna N.
Méret8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Hajó magassága (cm)65.53
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8481302010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMéretÁr
SSI 0200-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelykes | AB3FPV 1RXE3 0200-125TFI-B9.625 "2"€394.67
SSI 0250-125TFI-B hármas visszacsapó szelep öntöttvas 2-1/2 | AB3FPW 1RXE4 0250-125TFI-B10 "2.5 "€445.23
SSI 0300-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelykes | AB3FPX 1RXE5 0300-125TFI-B10.125 "3"€558.09
SSI 0500-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelykes | AB3FPY 1RXE7 0500-125TFI-B16.38 "5"€1,590.51
SSI 0600-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelykes | AB3FPZ 1RXE8 0600-125TFI-B17.5 "6€2,039.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0800-125TFI-B háromszoros visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelykes
€3,512.90 /Mértékegység