EXTECH 1/4 DIN hőmérsékletű PID szabályozó


Szűrő
Vezérlő mód: Fuzzy Logic továbbfejlesztett három távú PID automatikus hangolással; Arányos sáv; Származtatott idő; Hiszterézis; Ciklusidő , Mélység: 3.15 " , Bemeneti feszültség: 1–5 VDC , Hossz: 3.62 " , Energiafelhasználás: Kevesebb, mint 5VA , Érzékelő típusa: Hőelem és RTD , Beállítás pontossága: Hőelem: 1.8 ° F; RTD: 0.36 ° F , Kapcsoló funkció: SPST NO , Temp. Hatótávolság: -58 - 3272 ° F (hőelemtől vagy RTD típustól függ) , Típus: 1/4 DIN , Szélesség: 3.62 "
StílusModellerősítőkteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
96VFL13
4-20mA4-20mA kimenet€603.68
A
96VFL11
5AKét relé riasztás€517.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?