Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOUQ225 miniatűr megszakító, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 fázis | CE6HUU

SQUARE D QOUQ225 miniatűr megszakító, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CE6HUU Modell: QOUQ225
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
€95.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők25
frame típusaQOU
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D QOUQ225 QOU vázas miniatűr tokos megszakító fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • 2 pólusú, egyfázisú konfiguráció a nagy teljesítmény érdekében kompakt méretben
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik mind az időkésleltetett, mind az azonnali áramkorlátozó védelem érdekében
    • Rakományoldali füles csatlakozókkal van felszerelve a vezetékek elhelyezéséhez
    • Gyors csatlakozást kínál átfolyós rögzítéssel
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D QOU340-1200 miniatűr megszakító, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1 fázis | CE6HUQ QOU 340-1200403-
ajánlatkérés
SQUARE D QOU315-1200 öntött ház megszakító, 3P, 15A, 240V, 10kAIC, 3 fázis | CE6HUR QOU 315-1200153-
ajánlatkérés
SQUARE D QOU360-1200 miniatűr megszakító, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 fázis | CE6HUT QOU 360-1200603€303.81
SQUARE D QOU350-1200 öntött tokos megszakító, QOU sorozat, 150A, 240VAC, 2P | CE6HUV QOU 350-1200503-
ajánlatkérés
SQUARE D QOU330-1200 miniatűr megszakító, QOU típusú, 3P, 30A, 240VAC, 10kAIC | CE6HUW QOU 330-1200303-
ajánlatkérés
SQUARE D QOU320-1200 miniatűr megszakító, 10 kAIC 240 V-on, 3 pólusú, 20 A | CE6HUX QOU 320-1200203€303.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOUQ225 miniatűr megszakító, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 fázis
€95.44 /Mértékegység