A Baldor processzorteljesítményű motorok ideálisak a papírgyárakban, vegyi üzemekben és anyagmozgató létesítményekben alkalmazható változtatható frekvenciájú hajtásokhoz. Ezek a CE -jelölésű motorok IP55 besorolású házakkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a szennyeződések behatolását, és egy F osztályú szigetelőrendszer, B osztályú emelkedési határral, akár 155 fokos hőmérsékletnek is ellenáll. A kiválasztott modellek dinamikusan kiegyensúlyozott rotorral vannak felszerelve a csapágy teljesítményének javítása és csillapító alap, amely elnyeli a rezgéseket és csökkenti a zajszintet. Képesek akár 2862 fordulat / perc fordulatszámot leadni -20 és 40 Celsius fok közötti környezeti hőmérséklet -tartományban. Válasszon a folyamattechnikai motorok széles skálájából, 230V és 690 V közötti feszültségben, öntöttvas vagy alumínium keretváltozatokkal Raptor Supplies.