SQUARE D QOU340-1200 miniatűr megszakító, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1 fázis | CE6HUQ

SQUARE D QOU340-1200 miniatűr megszakító, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1 fázis

Tétel: CE6HUQ Modell: QOU340-1200
€307.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők40
frame típusaQOU
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D QOU340-1200 miniatűr megszakító az elektromos áramkörök túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmére
    • 3 pólusú, 3 fázisú konfiguráció QOU keretben a nagy teljesítmény érdekében kompakt méretben
    • Hő-mágneses kioldással rendelkezik mind a hosszú, mind az azonnali áramkorlátozó védelem érdekében
    • A 14 AWG-től 2 AWG-ig terjedő méretű vezetékek elhelyezéséhez hornyolt dobozos vezeték- és rakományoldali sarukkal van felszerelve
    • Átvezető csatlakozás a zökkenőmentes telepítés érdekében
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D QOU315-1200 öntött ház megszakító, 3P, 15A, 240V, 10kAIC, 3 fázis | CE6HUR QOU 315-1200153-
ajánlatkérés
SQUARE D QOU360-1200 miniatűr megszakító, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 fázis | CE6HUT QOU 360-1200603€254.51
ajánlatkérés
SQUARE D QOUQ225 miniatűr megszakító, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 fázis | CE6HUU QOUQ225252€79.79
ajánlatkérés
SQUARE D QOU350-1200 öntött tokos megszakító, QOU sorozat, 150A, 240VAC, 2P | CE6HUV QOU 350-1200503€254.51
ajánlatkérés
SQUARE D QOU330-1200 miniatűr megszakító, QOU típusú, 3P, 30A, 240VAC, 10kAIC | CE6HUW QOU 330-1200303€254.51
ajánlatkérés
SQUARE D QOU320-1200 miniatűr megszakító, 10 kAIC 240 V-on, 3 pólusú, 20 A | CE6HUX QOU 320-1200203€251.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOU340-1200 miniatűr megszakító, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1 fázis
€307.96 /Mértékegység