Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO215HID dugós megszakító 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256

SQUARE D QO215HID dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AA9GFW Modell: QO215HIDKereszthivatkozás: 1D256
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
€154.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
LÉG @ 48VDC5kA
erősítők15
Megszakító típusaNagy intenzitású kisülés
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536200040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QO120HID dugós megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€38.70
SQUARE D QO220HID dugós megszakító 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305 QO220HID1.5 "120 / 240 VAC20Nem értékelt8 AWG14 AWG2Csavaros szorító€154.05
SQUARE D QO140HID dugaszolható megszakító 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40Nem értékelt2 AWG8 AWG1Dobozfül€67.38
SQUARE D QO320HID dugós megszakító 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€737.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO215HID dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v
€154.05 /Mértékegység