FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Szekrény fényvezérlő


Funkcionális eszközök A RIB szekrényvilágítás vezérlői automatizálják a szekrényvilágítást, biztosítva, hogy a lámpák kikapcsoljanak, amikor nincs rá szükség, így energiát takarítanak meg. Ezek a világításvezérlők ideálisak irodákban és kereskedelmi helyiségekben a kényelem fokozása és az energiaköltségek csökkentése érdekében. Ezek a vezérlők fejlett szenzortechnológiát használnak...hnológia a foglaltság észlelésére, lámpák bekapcsolására, amelyek megvilágítják, majd lekapcsolják őket, ha a hely üres. Olvass tovább

Szűrő
Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Üzemi hőmérséklet: -30 foktól 140 fokig F
StílusModellbemenő teljesítményFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
CLC-106
-120V€68.08
B
CLC-212
-120 és 277V között€49.03
C
CLC-D15
-120 és 277V között€65.40
D
CLC212-D60
-120 és 277V között€65.40
E
CLC106-NC
120 VAC-€62.97
F
CLC212-NC
120-277 VAC-€45.16
ajánlatkérés
G
CLC212-D15
120-277 VAC-€60.48

Működési mechanizmus

  • Ezek a Functional Devices szekrényvilágításvezérlők egy fejlett érzékelő mechanizmuson keresztül működnek.
  • Ha mozgást észlel a felügyelt térben, a vezérlő aktiválja a csatlakoztatott lámpákat, és szükség esetén biztosítja a megvilágítást.
  • Egy előre meghatározott mozgás nélküli időszak után a vezérlő automatikusan lekapcsolja a világítást, ezzel is elősegítve az energiahatékonyságot.

Jellemzők

  • Ezek a RIB világításvezérlők vezetékes csatlakozókkal rendelkeznek a rugalmasság és az egyszerű integráció érdekében, lehetővé téve az egyszerű elektromos csatlakoztatást különböző alkalmazásokban.
  • Zárt kialakításúak, hogy biztonságot nyújtsanak azáltal, hogy megakadályozzák a véletlen érintkezést, és védik a relét a külső tényezőktől.
  • Ezek a szekrényvilágításvezérlők lehetővé teszik a felületre szerelést, hogy egyszerűsítsék a telepítést, kényelmessé téve a gyors beállítást és a hozzáférhetőséget.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni ezeknek a szekrényvilágításvezérlőknek a használatakor?

  • Szigorúan tartsa be a használati útmutatóban található telepítési irányelveket a megfelelő és biztonságos beállítás érdekében.
  • Az elektromos balesetek elkerülése érdekében mindig kapcsolja ki az áramkört a szekrényvilágításvezérlő felszerelése vagy szervizelése előtt.
  • A lehetséges veszélyek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a vezérlő kompatibilis az elektromos rendszer feszültségével és vezetékeivel.
  • Használjon megfelelő huzalanyákat, és biztosítsa a biztonságos csatlakozásokat, hogy elkerülje a meglazult vezetékeket, amelyek elektromos problémákhoz vezethetnek.
  • Ne terhelje túl a vezérlőt olyan áramkörhöz való csatlakoztatással, amelynek terhelése meghaladja a meghatározott kapacitását.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a vezérlőt, hogy biztosítsa a megfelelő működést, és megszüntesse a kopást vagy sérülést.
  • Telepítéskor vagy hibaelhárításkor használja a megfelelő szerszámokat és berendezéseket a balesetek elkerülése és a biztonságos telepítés érdekében.
  • Üzembe helyezés előtt és karbantartás közben ellenőrizze a vezérlőt, hogy nincs-e látható sérülés, és szükség szerint cserélje ki vagy javítsa meg.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Functional Devices szekrényvilágításvezérlők kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a mozgásérzékelési tartomány, az állítható beállítások, az energiaigény, a telepítés egyszerűsége, a tartósság, a kézi felülírás funkció és a tömítés.

Hogyan telepíthetem ezeket a Functional Devices szekrényvilágításvezérlőket?

  • Gondoskodjon a biztonságról úgy, hogy lekapcsolja annak az áramkörnek az áramkörét, amelyhez a szekrényvilágítás vezérlőjét csatlakoztatni fogja.
  • Határozza meg az áramkört, amely árammal látja el a szekrénylámpát, és határozza meg, hová kell csatlakoztatni a vezérlőt.
  • Rögzítse biztonságosan a szekrényvilágításvezérlőt a falra vagy a felületre a mellékelt csavarlyukak segítségével a felületi rögzítéshez vagy az elektromos dobozokba való beszereléshez.
  • Kövesse a felhasználói kézikönyv kapcsolási rajzát a feszültség alatti, nulla- és földelő vezetékek áramforrásból a vezérlő megfelelő kivezetéseihez való csatlakoztatásához.
  • Csatlakoztassa a vezérlő vezetékeit a szekrény lámpatestéhez vezető vezetékekhez, biztosítva a megfelelő illeszkedést (élő a feszültségig, semleges a nullához, föld a földhöz).
  • Használjon huzalanyákat a vezetékcsatlakozások szoros rögzítéséhez, és óvatosan húzza meg a vezetékeket a biztonságos illeszkedés érdekében.
  • Állítsa vissza az áramellátást a megszakítónál vagy a biztosítékdoboznál, hogy aktiválja a szekrény világításvezérlőjét, és ellenőrizze, hogy vannak-e állapotjelzők, amelyek megerősítik a működési készenlétet.

Beállíthatom a fény aktiválásának időtartamát ezekben a világításvezérlőkben, miután mozgást észlel?

Igen, a vezérlő általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabják azt az időtartamot, ameddig a lámpák a mozgás érzékelése után égve maradnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?