SQUARE D QO-HID miniatűr megszakítók


Szűrő
LEVEGŐ @ 120 VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 5kA , Megszakító típusa: Nagy intenzitású kisülés , Mélység: 2.91 " , Hossz: 3"
StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
QO120HID
0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€38.69
B
QO140HID
0.75 "120 VAC40Nem értékelt2 AWG8 AWG1Dobozfül€67.38
C
QO215HID
1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8 AWG14 AWG2Csavaros szorító€154.05
C
QO220HID
1.5 "120 / 240 VAC20Nem értékelt8 AWG14 AWG2Csavaros szorító€154.05
D
QO320HID
2.25 "240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€737.87

QO-HID miniatűr megszakítók

A négyszögletes D világítási megszakítók nagy intenzitású kisülési világítást és fluoreszkáló rendszereket tápláló áramkörökön való használatra alkalmasak a hibás áramok elleni védelem érdekében. Ezek az UL-listán szereplő megszakítók kompakt, dugaszolható kivitelűek, amelyek egyszerű telepítést és problémamentes átrendezést tesznek lehetővé szűk paneltáblákban, valamint csavarbilincses/dobozsaru-kapcsokkal csökkentik a huzalozás leállási idejét. Válasszon a QO-HID megszakítók széles választékából, amelyek egy-, két- és hárompólusú változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?