DAYTON Szíjhajtású dupla beömlőnyílású előre görbe fúvók


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Ház kivitele: Egyik sem , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Beépítési: Szaporodás , Típus: Dupla bemeneti előre görbe, szíjhajtás, kevesebb motor , Kerék anyaga: Acél
StílusModellKerék szélességeÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Ház mélységeHáz magasságaHáz szélességeTengely Dia.KerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
5nrc7
6.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€436.72
A
5nrc8
6.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€523.06
A
5NRD0
7.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€486.20
A
5NRD2
9 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€589.89
A
5nrc9
9.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€461.00
A
5NRD4
10 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€843.85
A
5NRD1
10.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€494.00
A
5NRD3
12 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€597.04
A
5NRD6
12.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,374.06
A
5NRD5
14.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "€869.28
A
5NRD7
17.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,522.33

Szíjhajtású dupla beömlőnyílású előre görbe fúvók

A Dayton szíjhajtású dupla bemenetű, előre ívelt fúvók biztosítják a friss levegőt zárt térben. Fűtési, légkondicionáló és szellőztető rendszerekkel használják. Ezek a fúvók horganyzott acélból készülnek, és megerősített kerékkel rendelkeznek az optimális teljesítmény biztosítása érdekében. Acél kerekekkel vannak ellátva korrózióálló felületen a manőverezhetőség érdekében, és a háztartással, rugalmas párnákkal a rezgések minimalizálása érdekében. Az előre kenett, lezárt golyóscsapágyak gumi szigetelőkkel zökkenőmentes működést biztosítanak. A Dayton közvetlen meghajtású fúvók lecserélhetik a legtöbb azonos teljesítményű fúvót. Válasszon a közvetlen hajtású fúvók széles választékából, amelyek 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 és 11.75 hüvelykes kisülési magasságú változatokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?