SQUARE D Öntött házú megszakítók, QJL sorozat


Szűrő
StílusModellAIC besoroláserősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
QJL32175
-175QJL3240€2,542.85
A
QJL32250
-250QJL3240€2,947.54
B
QJL22175
-175QJL2240€2,579.44
B
QJL22250
-250QJL2240€1,811.72
C
QGL32225
65kAIC @ 240V225AQGL3240V€2,122.65
D
QJL22125
100kAIC @ 240V125AQJL2240V€1,449.88
D
QJL22225
100kAIC @ 240V225AQJL2240V€1,449.88
E
QJL32100
100kAIC @ 240V100AQJL3240V€2,542.85
E
QJL32200
100kAIC @ 240V200AQJL3240V€2,542.85
E
QJL32225
100kAIC @ 240V225AQJL3240V€2,542.85
D
QJL22200
100kAIC @ 240V200AQJL2240V-
ajánlatkérés
D
QJL22100
100kAIC @ 240V100AQJL2240V€1,449.88
D
QJL22150
100kAIC @ 240V150AQJL2240V€1,449.88
E
QJL32125
100kAIC @ 240V125AQJL3240V€2,542.85
E
QJL32150
100kAIC @ 240V150AQJL3240V€3,140.91

Öntött házú megszakítók, QJL sorozat

A Square D QJL sorozatú megszakítókat kereskedelmi és ipari elektromos berendezésekbe történő beépítésre tervezték, túláram és rövidzárlat elleni védelem érdekében. Ezek az egységek hőmágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozó védelmet nyújtja. Öntött tokban kaphatók, amelyekben az áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és egyéb mechanizmusok kompakt helyen tárolhatók. 60 kA / 100 kA megszakítási kapacitást biztosítanak 240 V-on, 225 A maximális névleges árammal. Ezek a megszakítók az UL 489 listán, valamint CSA, ANCE és IEC tanúsítvánnyal rendelkeznek. Helyszínen telepíthető fogantyús lakattal vannak felszerelve az On / Off állásban történő reteszeléshez, és kompatibilisek a mechanikus reteszekkel. Válasszon a Square D QJL sorozatú megszakítók széles választékából, amelyek 2 és 3 pólusú konfigurációkban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?