Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QGP32175TM PowerPact öntött tokos megszakító, Q keret, 175A, 240VAC | CE6HNE

SQUARE D QGP32175TM PowerPact öntött tokos megszakító, Q keret, 175A, 240VAC

Raktáron
Tétel: CE6HNE Modell: QGP32175TM

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,464.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők175
frame típusaQGP
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)14.12
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)14.76
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QGP32175TM PowerPact Q öntött házas megszakító az elektromos rendszerek rövidzárlattól vagy túlterheléstől való védelmére
    • 3 pólusú, 3 fázisú moduláris felépítés, nem cserélhető termikus mágneses kioldással a pillanatnyi és a hosszú távú áramkorlátozó védelem érdekében
    • Rakományoldali füles kapcsokkal felszerelve a 14 AWG-től 3/0 AWG-ig terjedő méretű vezetékek elhelyezésére, valamint csavaros rögzítéssel függőleges és vízszintes beszereléshez
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D QGP32125TM PowerPact öntött tokos megszakító, Q keret, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
ajánlatkérés
SQUARE D QGP22225TM öntött tokos megszakító, csavaros, 200A, 240VAC, 2 pólusú | CE6HNG QGP22225TM2252€1,550.42
SQUARE D QGP22175TM öntött tokos megszakító, 175A, 240VAC, 2 pólus | CE6HNH QGP22175TM1752€1,550.42
SQUARE D QGP22100TM METER-PAK öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM1002€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGP32175TM PowerPact öntött tokos megszakító, Q keret, 175A, 240VAC
€2,464.08 /Mértékegység