SQUARE D QGP22100TM METER-PAK öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 100A, 600VAC | CE6HNJ

SQUARE D QGP22100TM METER-PAK Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 100A, 600VAC

Tétel: CE6HNJ Modell: QGP22100TM
€1,542.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaQGP
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QGP22100TM METER-PAK molded case circuit breaker to prevent short-circuiting and overloading in panelboards & switchboards
    • Features 2 pole, 1 phase design in compact QGP frame for superior performance at high temperatures and protection against electrical faults
    • Equipped with non-interchangeable, thermal-magnetic trip unit which offers both long-time and instantaneous current limiting functions
    • Bolt-on mounting for smooth installation & maintenance in both horizontal & vertical orientations
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D QGP32175TM PowerPact öntött tokos megszakító, Q keret, 175A, 240VAC | CE6HNE QGP32175TM1753€2,026.28
ajánlatkérés
SQUARE D QGP32125TM PowerPact öntött tokos megszakító, Q keret, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253€2,026.21
ajánlatkérés
SQUARE D QGP22225TM öntött tokos megszakító, csavaros, 200A, 240VAC, 2 pólusú | CE6HNG QGP22225TM2252€1,275.18
ajánlatkérés
SQUARE D QGP22175TM öntött tokos megszakító, 175A, 240VAC, 2 pólus | CE6HNH QGP22175TM1752€1,275.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGP22100TM METER-PAK Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 100A, 600VAC
€1,542.97 /Mértékegység