Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QGL32125 megszakító 125 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UEV

SQUARE D QGL32125 megszakító 125 Amper 240vac 3p 65kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8UEV Modell: QGL32125
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
€2,122.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők125A
frame típusaQGL
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.133
Hajó magassága (cm)15.7
Hajó hossza (cm)24.61
Hajószélesség (cm)15.7

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D QGL22100 megszakító, 100 amperes előtolással, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL22125 Megszakító 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22150 Megszakító, átmenő, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL22175 Megszakító 175 amperes 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€2,199.39
D SQUARE D QGL22200 megszakító, 200 amperes előtolással, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL22225 Megszakító 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL32090 Megszakító 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGL32125 megszakító 125 Amper 240vac 3p 65kaic@240v
€2,122.65 /Mértékegység