APPROVED VENDOR Panelre szerelhető nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: +/- 3-2-3% , Tok színe: Fekete , A ház anyaga: Acél , Csatlakozás helye: Vissza , Lencse anyaga: Polikarbonát , Aljzat anyaga: Sárgaréz , A cső anyaga: Bronz
StílusModellCsatlakozás méreteDial MéretA nyomtáv típusaÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
4CFA8
1 / 4 "NPT3.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-400 psi2 psi€39.86
B
4CEZ3
1 / 4 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-600 psi10 psi€17.79
C
4CFA3
1 / 4 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-400 psi10 psi€27.65
D
4CFA5
1 / 4 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-1000 psi10 psi€27.65
E
4CFA9
1 / 4 "NPT3.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-600 psi2 psi€27.90
F
4CFC2
1 / 4 "NPT3.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-3000 psi2 psi€27.90
G
4FNC9
1 / 4 "NPT2.5 "Első karima-40 foktól 150 fokig F0-600 psi10 psi€27.95
H
4CFC1
1 / 4 "NPT3.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-1000 psi2 psi€39.86
I
4CEZ2
1 / 4 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-400 psi10 psi€25.41
J
4CEZ4
1 / 4 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-1000 psi10 psi€25.43
K
4CFA4
1 / 4 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-600 psi10 psi€27.65
L
4CEY2
1 / 8 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-400 psi10 psi€25.93
M
4 UA30
1 / 8 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 120 fokig F0-3000 psi20 psi€16.28
N
4 UA28
1 / 8 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 120 fokig F0-600 psi10 psi€18.31
O
4CEY3
1 / 8 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-1000 psi10 psi€25.95
P
4CEY4
1 / 8 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-3000 psi10 psi€25.95
Q
4 UA36
1 / 8 "NPT2.5 "Első karima-40 foktól 120 fokig F0-600 psi10 psi€29.41
R
4 UA29
1 / 8 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 120 fokig F0-1000 psi20 psi€19.36
S
4 UA27
1 / 8 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 120 fokig F0-400 psi10 psi€28.71
T
4 UA44
1 / 8 "NPT2"U bilincs-40 foktól 120 fokig F0-600 psi10 psi€26.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?