Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q megszakító, I-Line, hőmágneses, 200A | CE6HMY

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q megszakító, I-Line, hőmágneses, 200A

Raktáron
Tétel: CE6HMY Modell: QGA222002

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,614.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők200
frame típusaQGA
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QGA222002 megszakító, amelyet fordított betáplálási alkalmazásokhoz terveztek kapcsolótáblákban és vezérlőpanelekben
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali védelmet biztosít
    • Az egyedi I-Line szerelés füles tehercsatlakozással egyszerű és gyors telepítést tesz lehetővé
    • 4 AWG és 300 kcmil közötti méretű alumínium/réz vezetékek befogadására alkalmas
    • IEC besorolású, CSA tanúsított és UL felsorolt

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
D Négyzet JDL36150 megszakító 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36200 megszakító, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36225 megszakító 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36250 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
D SQUARE D QGA221001 megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
D SQUARE D QGA221004 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 125 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q megszakító, I-Line, hőmágneses, 200A
€1,614.96 /Mértékegység