Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet JDL36150 megszakító 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5

SQUARE D JDL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF6PTU Típus: JDL36150Kereszthivatkozás: 1MAZ5
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
€2,506.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők150
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5"
Keret méret250A / JD
Magasság7.5 "
Magas erősségű utazás beállítása1500A
Alacsony erősségű utazás beállítása750A
Max. LEVEGŐ-besorolás14kA
Max. Vezetékméret4/0 AWG
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
SQUARE D JDL36200 megszakító, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36225 megszakító 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36250 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
D SQUARE D QGA221001 megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
D SQUARE D QGA221004 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 125 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221501 megszakító I-line stílusú plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül
€2,506.77 /Mértékegység