Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QDA222252 Áramköri megszakító, I-vonalú, dugaszolható, 225 A, 240 VAC, 2 pólusú | AG8UBX

SQUARE D QDA222252 megszakító, I-line, dugaszolható, 225 A, 240 VAC, 2 pólus

Raktáron
Tétel: AG8UBX Modell: QDA222252

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,294.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 240V
erősítők225A
frame típusaQDA
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.142
Hajó magassága (cm)11.4
Hajó hossza (cm)31.19
Hajószélesség (cm)19.81

Termék részletek:

    • PowerPact sorozatú Q-keretes megszakító, amely alkalmas a váltakozó áramú rendszerek bekapcsolására és túláram vagy rövidzárlat elleni védelmére
    • Öntött tok I-line kivitel dugaszolható szerelési móddal, paneltáblákban és kapcsolótáblákban való használatra
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel, 1200-2400 A állítható pillanatnyi kioldási tartománnyal
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
D Négyzet QDA221001 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221002 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221004 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221251 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221252 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221254 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221502 Megszakító 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,294.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QDA222252 megszakító, I-line, dugaszolható, 225 A, 240 VAC, 2 pólus
€1,294.88 /Mértékegység