SQUARE D QDA sorozat, megszakító


Szűrő
AC feszültség besorolása: 240 VAC , AIC minősítés: 25kAIC @ 240V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 3.93 " , Keret méret: 250A / QD , Keret típusa: QDA , Magasság: 6.47 " , Max. Vezeték mérete: 300 kcmil , Min. Vezeték mérete: 4 AWG , Beépítési: Csatlakoztassa a Panelboard-ot , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
QDA32070
70334.5 "€3,621.53
B
QDA221001
100213"€2,342.85
A
QDA32100
100334.5 "€4,049.50
B
QDA221004
100213"€2,176.67
B
QDA221002
100213"€2,118.45
A
QDA32110
110334.5 "€3,816.61
B
QDA221251
125213"€2,148.57
B
QDA221254
125213"€2,217.29
B
QDA221252
125213"€2,217.29
A
QDA32125
125334.5 "€3,805.77
B
QDA221504
150213"€2,342.85
B
QDA221502
150213"€2,191.07
B
QDA221501
150A3--€1,332.14
B
QDA221752
175213"€2,222.20
B
QDA222001
200213"€2,222.20
B
QDA222002
200213"€2,192.47
A
QDA32200
200334.5 "€3,990.42
B
QDA222004
200A3--€1,163.85
B
QDA222251
225213"€3,179.63
A
QDA32225
225334.5 "€3,710.02
B
QDA222252
225A3--€1,060.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?