Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QDA221501 megszakító, I-Line, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V | AG8UBV

SQUARE D QDA221501 megszakító, I-Line stílusú, dugaszolható, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V

Raktáron
Tétel: AG8UBV Modell: QDA221501
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
€1,294.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 240V
erősítők150A
frame típusaQDA
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)19.3

Termék részletek:

    • A Square D QDA221501 egy PowerPact Q-Frame öntött házas megszakító, 25 kA megszakítási névleges feszültséggel 240 V-on. Alkalmas I-Line panelekhez.
    • Ennek a Square D dugaszolható megszakítónak a pillanatnyi kioldási tartománya 1200-2400 A, 2 pólusú konfigurációval, kapocs csatlakozóval és 150 A maximális névleges áramerősséggel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
D Négyzet QDA221001 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221002 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221004 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221251 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221252 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221254 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221502 Megszakító 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,294.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QDA221501 megszakító, I-Line stílusú, dugaszolható, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V
€1,294.88 /Mértékegység